Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDroit
- Longueur totale17-5/8 po, 18-1/2 po, 19-3/8 po, 20-1/4 po, 23 po, 25 po, 28 po, 29-1/2 po, 31-1/2 po
- Poids140.50 lb
- Tailles des clés1-1/2 po, 1-11/16 po, 1-13/16 po, 1-3/4 po, 1-3/8 po, 1-5/16 po, 1-5/8 po, 1-7/16 po, 1-7/8 po, 2 po, 2-1/16 po, 2-1/2 po, 2-1/4 po, 2-1/8 po, 2-3/16 po, 2-3/8 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant au glissement
- Revêtement de finitionChrome poli
- Style de poignéePlat
- MatérielAcier
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces16
- CUP_NON662679071530
- Type d’ensemble de clésCombinaison