Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête du caisson47/64 po
- Largeur de la tête du côté boîte2-1/8 po
- Clé à fourche Taille1-5/16 po
- Angle de têteDécalage
- Épaisseur de la tête à bout ouvert17/32 po
- Largeur de tête à extrémité ouverte2-41/64 po
- Clé à fourche Taille1-5/16 po
- Global Longueur17-5/8 po
- Poids2.11 lb
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Système de mesureImpériale
- Forme de douille12 PT
- CUP_NON662679090685
Aperçu
- Fini ProtoBlackMC non réfléchissant pour une utilisation où des produits non plaqués sont requis.
- L’extrémité du boîtier à 12 points permet une indexation fine, ce qui aide à améliorer la vitesse et l’accès (s’adapte aux fixations à 4, 6 et 12 points)
- Extrémité de boîte fraisée pour une application facile sur la fixation.
- L’extrémité de la boîte décalée inclinée à 15° degrés aide à garder la tige exempte d’obstructions.
- Les tailles de pouces 1-5/16 po et plus n’ont pas de fonction ASD
- Les extrémités de la boîte intègrent le système TorquePlus.
- Les clés TorquePlus de Proto® sont idéales pour une utilisation sur les fixations tenaces ou endommagées, ainsi que sur les fixations faites de matériaux souples
- La conception TorquePlus de la TAILLE est une configuration d’entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile de la clé sur les méplats des fixations, et non sur les coins
- La configuration de TorquePlus s’appuie sur une conception en coin, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins des fixations et répartissant les contraintes de contact sur une grande zone de l’extrémité de la boîte, minimisant ainsi le glissement
- La conception interne de TorquePlus de la râpe minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées