Motion
J225G
J225G
N° D’ARTICLE MI01163863
N° MFRJ225G
Prix37.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
J225G
N° D’ARTICLE MI01163863
N° MFRJ225G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-5/8 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    3/4 po
  • Largeur de la mâchoire
    3/8 po
  • Longueur totale
    6-5/16 po

Détails

  • Style de poignée
    Plastisol
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Pliage de la mâchoire
    78 °
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
NEZ D’AIGUILLE COURBÉ J225G
  • Le nez plié à un angle de 78° pour atteindre autour des obstructions
  • Le nez très mince permet d’accéder aux zones de dégagement minimum
  • Mâchoires dentelées en diamant
  • Poignées en Plastisol pour plus de confort