Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Longueur totale11-1/2 po
- Poids2.59 lb
- Largeur extérieure de l’extrémité de la clé1-7/8 po
- Épaisseur de l’extrémité de la clé13/16 po
- Taille de la clé1-5/16 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style de poignéeDécalage
- Système de mesureImpériale
- Type de fin sans frappeExtrémité de la boîte
- Forme de douille12 PT
- Type de cléFrappant
Aperçu
- Grande surface de frappe pour un contact plus fort avec le souffle et une transmission plus efficace de la force à la fixation
- La poignée courte permet une utilisation dans les espaces restreints
- Ouverture de boîte conçue pour rester sur la fixation lorsque la clé est frappée
- Pour une utilisation où une force extrême est nécessaire pour desserrer ou fixer de grandes fixations
- Les parois épaisses de la boîte offrent une plus grande transmission du couple
- La poignée décalée élimine les obstructions