Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1-3/32 po
- Épaisseur de la mâchoire29/32 po
- Largeur de la mâchoire1/2 po
- Longueur totale6-3/16 po
- Poids0.50 lb
Détails
- Style de poignéePlastisol
- Effet de levier élevéPas un effet de levier élevé
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireDiamant dentelé
- MatérielAcier allié
- Forme du nezNouvelle-Angleterre
- CUP_NON662679030544