Motion
52154
Vis Acme - 4140 - alliage d’acier, 1.5000 po diamètre nominal de la vis, 72 po de longueur, filetage vers la gauche
N° D’ARTICLE MI01164264
N° MFR52154
Prix931.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis Acme - 4140 - alliage d’acier, 1.5000 po diamètre nominal de la vis, 72 po de longueur, filetage vers la gauche
N° D’ARTICLE MI01164264
N° MFR52154
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
Prix931.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cils (axiaux maximaux)
    0.01 po
  • Précision du plomb
    0.25 po
  • Longueur
    72 po
  • Diamètre nominal de la vis
    1.5000 po
  • Longueur totale
    72.0000 po
  • Pas
    0.25 po
  • Diamètre minimal de la racine
    1.196 po
  • Filets par pouce
    4
  • Poids
    4.99 lb par pi

Détails

  • Type de vis Acme
    Vis Acme
  • Formulaire
    2C
  • Matériel
    4140 - Acier allié
  • Commence
    1
  • Code de fil
    154
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
52154 VIS ACME 1-1/2-4 VERS LA GAUCHE 6 PI
  • Nook Industries offre la plus grande sélection de tailles de vis d’ampérage roulées de l’industrie.
  • Les vis à filetage roulé sont rentables et stockées pour une livraison rapide
  • Les vis et les écrous PowerAc de po Acme comprennent une forme de filetage centralisant (C) pour éviter le coincement et la fixation.
  • Comparativement aux formes de filetage à usage général , les filetages de centrage sont fabriqués avec des tolérances plus serrées et un jeu réduit sur le diamètre majeur.