Motion
J3768T
Clé à tête inclinée - 1/2 x 9/16 po , 12 PT Point, à deux extrémités, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01164938
N° MFRJ3768T
Prix43.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 1/2 x 9/16 po , 12 PT Point, à deux extrémités, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01164938
N° MFRJ3768T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    3/8 po
  • Largeur de la tête extérieure
    1-1/16 po
  • Longueur totale
    7-1/2 po
  • Poids
    0.27 lb
  • Taille de la clé
    1/2  x 9/16 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant au glissement
  • Angle de décalage
    15 °
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Satin
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679051358
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J3768T