Motion
J411/2
Center Punch - 5-5/8 in Overall Length, Hex Handle/Body Style
N° D’ARTICLE MI01165087
N° MFRJ411/2
Prix11.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Center Punch - 5-5/8 in Overall Length, Hex Handle/Body Style
N° D’ARTICLE MI01165087
N° MFRJ411/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    1/2 po
  • Longueur totale
    5-5/8 po
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Automatique
    Non automatique
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style poignée/corps
    Hexagonales
  • CUP_NON
    662679010041

Aperçu

Description du fabricant
CENTRE DE POINÇON J411/2
  • Utilisé dans la disposition de travail du métal
  • Fournit une large empreinte pour le marquage des lignes centrales qui croisent, des emplacements de trous et des points de départ de la perceuse pilote
  • Extrémité percutante parabolique modifiée pour une meilleure résistance au champignonnage et à l’écaillage