Motion
J413/8
Center Punch - 4-7/8 in Overall Length, Hex Handle/Body Style
N° D’ARTICLE MI01165096
N° MFRJ413/8
Prix8.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Center Punch - 4-7/8 in Overall Length, Hex Handle/Body Style
N° D’ARTICLE MI01165096
N° MFRJ413/8

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    3/8 po
  • Longueur totale
    4-7/8 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Automatique
    Non automatique
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style poignée/corps
    Hexagonales
  • CUP_NON
    662679010065

Aperçu

Description du fabricant
CENTRE DE POINÇON J413/8
  • Utilisé dans la disposition de travail du métal
  • Fournit une large empreinte pour le marquage des lignes centrales qui croisent, des emplacements de trous et des points de départ de la perceuse pilote
  • Extrémité percutante parabolique modifiée pour une meilleure résistance au champignonnage et à l’écaillage
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon