Motion
1050T MOYEU 1.8125 NON RIGIDE 1/2 X 1/4 KW

FALK
1050T HUB 1.8125 NON-STK 1/2 X 1/4 KW

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de couplage 1050T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.8125 po
N° D’ARTICLE MI01165340
N° MFR1050T HUB 1.8125 NON-STK 1/2 X 1/4 KW
Prix217.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1050T HUB 1.8125 NON-STK 1/2 X 1/4 KW

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de couplage 1050T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.8125 po
N° D’ARTICLE MI01165340
N° MFR1050T HUB 1.8125 NON-STK 1/2 X 1/4 KW
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
Prix217.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.8125 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.88 po
  • Taille du raccord
    1050
  • Code de taille de raccord
    1050T
  • Diamètre extérieur
    2.6200 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Poids
    2.53 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    6.11 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10, T20
  • Capacité de couple
    3850 po
  • CUP_NON
    782934002823

Aperçu

Description du fabricant
1050T MOYEU 1.8125 NON RIGIDE 1/2 X 1/4 KW
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon