Motion
MOYEU 1060T ALÉSAGE 1.250  1/4 X 1/8 KW

FALK
1060T HUB 1.250 BORE 1/4 X 1/8 KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1060T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.2500 po, 2-1/2 (T10) po, 2-1/2 (T20) po, 2-1/2 (T35-T moyeu) po, 2.88 (T31) po, longueur de 2.88 (T35-Shaft moyeu) po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01165386
N° MFR1060T HUB 1.250 BORE 1/4 X 1/8 KW
Prix237.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1060T HUB 1.250 BORE 1/4 X 1/8 KW

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1060T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.2500 po, 2-1/2 (T10) po, 2-1/2 (T20) po, 2-1/2 (T35-T moyeu) po, 2.88 (T31) po, longueur de 2.88 (T35-Shaft moyeu) po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01165386
N° MFR1060T HUB 1.250 BORE 1/4 X 1/8 KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix237.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.12 po
  • Taille du raccord
    1060
  • Code de taille de raccord
    1060T
  • Distance entre les arbres
    2.44 à 6.53 (T35) po, 4.81 à 13 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    3 (T10) po, 3 (T20) po, 3 (T35-T-Hub) po, 4.06 (T31) po, 4.06 (T35-Shaft Hub) po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2-1/2 (T10) po, 2-1/2 (T20) po, 2-1/2 (T35-T moyeu), 2.88 (T31) po, 2.88 (T35-Shaft moyeu) po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Poids
    5.13 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    9.6 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782934002304
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    6050 po
  • CUP_NON
    782934002304

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU 1060T ALÉSAGE 1.250 1/4 X 1/8 KW
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté