Spécifications
Dimensions
- Taille maximale de l’alésage3.5000 po
- Taille min. de l’alésage1.0620 po
- Longueur totale de l’accouplement7.88 po
- Taille du raccord1090
- Code de taille de raccord1090T
- Diamètre extérieur du barillet du moyeu4.8800 po
- Longueur jusqu’à Alésage3.8800 po
- Diamètre extérieur4.8800 po
- Longueur totale6.7000 po
- Poids23.0160 lb
Détails
- Classe A/BA
- Type d’alésageStock brut
- Pays d’origineCN
- Type de couplageGrille
- Puissance à 100 tr/min52.4 hp
- Ajustement de l’alésage du moyeuAlésage brut
- Matériau du concentrateurAcier
- Style de concentrateurAlésage brut
- Type de concentrateurBorne en T
- Numéro CUP du fabricant782934007422
- MatérielAcier
- Rpm max.4000 tr/min
- Vitesse maximale3600 tr/min
- Nombre de rainures de clavette0
- Nombre de vis de fixation0
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille
- SérieT10_T20 Série de moyeux de type à petit trou et à gros trou (RSB) de calibre droit
- Capacité de couple2750 pi-lb
- CUP_NON782934007422
Aperçu
- Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
- Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
- Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
- Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.