Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1060T
- Diamètre extérieur du couvercle5.82 po
- Longueur totale du couvercle6.7 po
- Poids2.32 lb
- Poids de la graisse requis0.19 lb
Détails
- Classe A/BA
- Type de constructionSéparé horizontalement
- Pays d’origineCN
- Type de couplageGrille
- Matériau du couvercleAluminium
- Type de couvercleFractionnement horizontal
- Graisse incluseOui
- Matériau de la grilleAcier allié
- Groupe et classePièces et kits de couplage de grille
- Matériel de quincaillerieAcier
- ComprendJoint d’étanchéité
- Numéro CUP du fabricant782934006302
- Rpm max.4350 tr/min
- Type de produitCouvercle de couplage de grille et ensembles de grille
- Quantité de segments de grille1
- SérieSérie T10
- CUP_NON782934006302
Aperçu
- Les essais de cycle de produit effectués dans un environnement contrôlé confirment que la performance de la grille Falk est supérieure à celle des autres marques principales, même lorsque la grille Falk a été testée sur des concentrateurs non-Falk (voir les livres blancs Rexnord pour plus de détails); peut être utilisée sur des concentrateurs non-Falk. Remplace les grilles ABB Dodge Grid-Lign 006754, Martin Blue-Flex 1060M10-SUBASY, Regal Kop-Flex Kop-Grid 1965797, Altra TB Wood’s G-Flex 1060T10AK, Timken Lovejoy 69790405353; garantie de cinq ans. Nous avons tellement confiance en la performance des raccords Falk Steelflex qu’ils sont garantis pendant 5 ans lorsqu’ils sont lubrifiés avec de la graisse Falk LTG et utilisés avec des moyeux de marque Falk. La plupart des concurrents n’offrent qu’une garantie de 12 ou 18 mois. Lorsqu’ils sont lubrifiés avec de la graisse à long terme (LTG) de craie, un raccord Steelflex de craie ne nécessite pas de relubrification pendant cinq ans
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.