Motion
1130T10 ENS. COUVERCLE-GRILLE

FALK
1130T10 COVER-GRID ASSY

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - Répartiteur horizontal, code de taille de couplage 1130T , longueur excessive 14.25 po
N° D’ARTICLE MI01166164
N° MFR1130T10 COVER-GRID ASSY
Prix2,998.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1130T10 COVER-GRID ASSY

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - Répartiteur horizontal, code de taille de couplage 1130T , longueur excessive 14.25 po
N° D’ARTICLE MI01166164
N° MFR1130T10 COVER-GRID ASSY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,998.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1130T
  • Diamètre extérieur du couvercle
    13.62 po
  • Longueur totale du couvercle
    14.25 po
  • Poids
    18.06 lb
  • Poids de la graisse requis
    2 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Type de construction
    Séparé horizontalement
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de couplage
    Grille
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Graisse incluse
    Non
  • Matériau de la grille
    Acier allié
  • Groupe et classe
    Pièces et kits de couplage de grille
  • Matériel de quincaillerie
    Acier
  • Comprend
    Joint d’étanchéité
  • Numéro CUP du fabricant
    782934029738
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Couvercle de couplage de grille et ensembles de grille
  • Quantité de segments de grille
    1
  • Série
    Série T10
  • CUP_NON
    782934029738

Aperçu

Description du fabricant
1130T10 ENS. COUVERCLE-GRILLE

Vous pourriez également aimer