Motion
1140T20 ENS. COUVERCLE-GRILLE

FALK
1140T20 COVER-GRID ASSY

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - Répartiteur vertical, code de taille de couplage 1140T , longueur excessive 17 po
N° D’ARTICLE MI01166178
N° MFR1140T20 COVER-GRID ASSY
Prix4,879.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1140T20 COVER-GRID ASSY

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - Répartiteur vertical, code de taille de couplage 1140T , longueur excessive 17 po
N° D’ARTICLE MI01166178
N° MFR1140T20 COVER-GRID ASSY
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
Prix4,879.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1140T
  • Diamètre extérieur du couvercle
    16.42 po
  • Longueur totale du couvercle
    17 po
  • Poids
    23.45 lb
  • Poids de la graisse requis
    2.5 lb

Détails

  • Classe A/B
    B
  • Type de construction
    Divisé verticalement
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de couplage
    Grille
  • Matériau du couvercle
    Acier
  • Type de couvercle
    Fractionnement vertical
  • Graisse incluse
    Non
  • Matériau de la grille
    Acier allié
  • Groupe et classe
    Pièces et kits de couplage de grille
  • Matériel de quincaillerie
    Acier
  • Comprend
    Joint d’étanchéité
  • Numéro CUP du fabricant
    782934006005
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Type de produit
    Couvercle de couplage de grille et ensembles de grille
  • Quantité de segments de grille
    2
  • Série
    Série T20
  • CUP_NON
    782934006005

Aperçu

Description du fabricant
1140T20 ENS. COUVERCLE-GRILLE

Vous pourriez également aimer