Motion
J4988M
Ensemble de clés - Chrome/Nickel
N° D’ARTICLE MI01166190
N° MFRJ4988M
Prix52.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de clés - Chrome/Nickel
N° D’ARTICLE MI01166190
N° MFRJ4988M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.07 mm, 0.09 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 2 mm, 2.54 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Taille hexagonale maximale
    17 mm
  • Taille hexagonale minimale
    0.07 mm

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Comprend
    Boîte de rangement en métal
  • Matériel
    Chrome/Nickel
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Type d’ensemble
    Ensemble de clés

Aperçu

Description du fabricant
J4988M ENSEMBLE DE CLÉS HEXAGONALES 0,7-17MM BRAS COURT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté