Motion
1200T10 ENSEMBLE DE GRILLE DE COUVERTURE *4 SEG/ENSEMBLE*

FALK
1200T10 COVER-GRID ASSY *4 SEG/SET*

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - Répartiteur horizontal, code de taille de couplage 1200T10 , longueur excessive 14 po
N° D’ARTICLE MI01166225
N° MFR1200T10 COVER-GRID ASSY *4 SEG/SET*
Prix39,684.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1200T10 COVER-GRID ASSY *4 SEG/SET*

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - Répartiteur horizontal, code de taille de couplage 1200T10 , longueur excessive 14 po
N° D’ARTICLE MI01166225
N° MFR1200T10 COVER-GRID ASSY *4 SEG/SET*
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
Prix39,684.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1200T10
  • Diamètre extérieur du couvercle
    29.8 po
  • Longueur totale du couvercle
    14 po
  • Poids
    240.00 lb

Détails

  • Type de construction
    Séparé horizontalement
  • Type de couplage
    Grille
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Groupe et classe
    Pièces et kits de couplage de grille
  • Comprend
    Joint d’étanchéité
  • Numéro CUP du fabricant
    782934019821
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Type de produit
    Couvercle de couplage de grille et ensembles de grille
  • Série
    Série T10
  • CUP_NON
    782934019821

Aperçu

Description du fabricant
1200T10 ENS. COUVERCLE-GRILLE

Vous pourriez également aimer