Motion
J806HD
Clé à tuyau - 6 po OAL, capacité maximale de mâchoire 3/4 po, angle droit de tête, fonte, matériau en acier, type d’ajustement standard
N° D’ARTICLE MI01168979
N° MFRJ806HD
Prix38.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tuyau - 6 po OAL, capacité maximale de mâchoire 3/4 po, angle droit de tête, fonte, matériau en acier, type d’ajustement standard
N° D’ARTICLE MI01168979
N° MFRJ806HD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    6 po
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Type d’ajustement
    Standard
  • Style de poignée
    Simple
  • Type de mâchoire
    Crochet
  • Matériel
    Fonte, acier
  • Capacité maximale des mâchoires
    3/4 po
  • CUP_NON
    662679110055

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J806HD
  • La mâchoire en acier forgé offre une résistance exceptionnelle.
  • Mâchoire entièrement flottante pour une prise instantanée et un dégagement facile.
  • Les gros filetages moletés et électriques permettent un réglage rapide et positif de la mâchoire.