Motion
1060T MOYEU 1.375 NON RIGIDE 3/8 X 3/16 KW

FALK
1060T HUB 1.375 NON-STK 3/8 X 3/16 KW

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1060T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.3750 po, longueur de 2-1/2 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01169133
N° MFR1060T HUB 1.375 NON-STK 3/8 X 3/16 KW
Prix223.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1060T HUB 1.375 NON-STK 3/8 X 3/16 KW

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1060T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.3750 po, longueur de 2-1/2 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01169133
N° MFR1060T HUB 1.375 NON-STK 3/8 X 3/16 KW
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
Prix223.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Taille du raccord
    1060
  • Code de taille de raccord
    1060T
  • Concentrateur Diamètre  
    3 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Poids
    10.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    9.6 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T10, T20
  • Capacité de couple
    6050 po
  • CUP_NON
    782934002809

Aperçu

Description du fabricant
1060T MOYEU 1.375 NON RIGIDE 3/8 X 3/16 KW

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté