Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame1/8 po
- Longueur de lame2-3/4 po
- Hauteur1.4
- Longueur totale5-1/8 po
- Taille de la buse#0
- Poids0.08 lb, 0.4
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéeAcétate
- Style de busePhillips
Aperçu
- La grande poignée en acétate profond résiste à une utilisation industrielle intensive
- Les embouts Phillips® usinés avec précision sont en oxyde noir sablé pour un ajustement adéquat de la fixation et pour éliminer l’écaillage de la plaque
- 64-105 est un tournevis court