Motion
545
Scellant pour filetage - 50 ml, bouteille, couleur violette
N° D’ARTICLE MI01175377
N° MFR545
Prix59.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour filetage - 50 ml, bouteille, couleur violette
N° D’ARTICLE MI01175377
N° MFR545

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix59.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Gravité spécifique
    1.02 à 25 °C
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Application
    Verrouille et scelle les raccords hydrauliques et pneumatiques sans encrasser le système, convient aux raccords jusqu’à 50mm po de diamètre
  • Plage de température d’application
    72 °F
  • Base chimique
    Ester de méthacrylate
  • Type de produit chimique
    Ester de méthacrylate
  • Couleur
    Violet
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Point d’éclair
    199.94 °F
  • Plage de pression de gaz
    10,000 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Série
    545
  • CUP_NON
    079340545311
  • Viscosité
    14,000 cP

Aperçu

Description du fabricant
135486 54531 545 PNEUM HYD SL 50 ML BO
  • Conçu pour le verrouillage et le scellement des tuyaux et raccords métalliques
  • Spécialement formulé pour offrir un pouvoir lubrifiant élevé pour un assemblage et un retrait faciles
  • Recommandé pour les raccords filetés fins utilisés dans les installations hydrauliques et pneumatiques et les petits raccords en général
  • Ne contient aucun agent de remplissage ou particule susceptible de contaminer les fluides du système, les vannes encrassées ou d’obstruer les filtres et les tamis fins
  • Convient aux raccords jusqu'à 2” (50 mm) de diamètre
  • Excellente résistance aux solvants
  • Approuvé par ABSSM et l’ACIA
  • Couleur : Violet

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté