Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1070
- Poids0.0600 lb
Détails
- Classe A/BB
- Numéro de pièce compatible1070T10
- Pays d’origineCN
- Type de couplageGrille
- Type de couvercleFractionnement horizontal
- Pour le type de couverclehorizontal
- ComprendUne trousse contient (2) joints et (2) joints
- MatérielÉlastomérique (scellant)
- Type de produitComposants de couplage de grille
- SérieTrousses de joints de couvercle à fente horizontale série T10
- CUP_NON782934029806
Aperçu
- Peut être utilisé sur des couvercles horizontaux non farcis; remplacer ABB Dodge Grid-Lign 006810, Martin Blue-Flex 1070M10-SEAL, Altra TB Wood’s G-Flex 1070T10PKT, Timken Lovejoy 69790405181; garantie de cinq ans. Nous avons tellement confiance en la performance des raccords Falk Steelflex qu’ils sont garantis pendant 5 ans lorsqu’ils sont lubrifiés avec de la graisse Falk LTG et utilisés avec des moyeux et des grilles de marque Falk. La plupart des concurrents n’offrent qu’une garantie de 12 ou 18 mois
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.