Motion
1140T10 RECOUVREMENT

FALK
1140T10 COVER

Couvercle de couplage de grille - Code de taille de couplage 1140T10 , fendu horizontal, Longueur totale du couvercle 7.92 po
N° D’ARTICLE MI01177403
N° MFR1140T10 COVER
Prix789.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1140T10 COVER

Couvercle de couplage de grille - Code de taille de couplage 1140T10 , fendu horizontal, Longueur totale du couvercle 7.92 po
N° D’ARTICLE MI01177403
N° MFR1140T10 COVER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix789.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1140T10
  • Diamètre extérieur du couvercle
    15.12 po
  • Couverture globale Longueur  
    7.92 po
  • Poids
    25.68 lb

Détails

  • Type de construction
    Séparé horizontalement
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Groupe et classe
    Pièces et kits de couplage de grille
  • Numéro CUP du fabricant
    782934123405
  • Rpm max.
    1650 tr/min
  • Type de produit
    Couvercles de couplage de grille
  • Série
    Série T10
  • CUP_NON
    782934123405

Aperçu

Description du fabricant
1140T10 RECOUVREMENT

Vous pourriez également aimer