Motion
MT6455234
Alésoir de mandrin - 0.5313 po, embout en carbure, 2 po cannelure droite, fini brillant, liste no 5655
N° D’ARTICLE MI01178446
N° MFRMT6455234
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir de mandrin - 0.5313 po, embout en carbure, 2 po cannelure droite, fini brillant, liste no 5655
N° D’ARTICLE MI01178446
N° MFRMT6455234
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.5313 po
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.5313 po
  • Diamètre de la tige
    0,4375 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Série
    5655
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
55234 5655 C.T. CHUCK RMR 17/32"