Motion
MT6455264
MT6455264
N° D’ARTICLE MI01178599
N° MFRMT6455264
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT6455264
N° D’ARTICLE MI01178599
N° MFRMT6455264
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-3/4 po
  • Longueur totale
    10-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1 po
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    1.0000 po
  • Diamètre de la tige
    0,8750 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de cannelures
    8
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Série
    5655
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
55264 5655 C.T. CHUCK RMR 2.5 CM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good