Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage250 ml
- Gravité spécifique1.02
- Poids0.71 lb
Détails
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- ApplicationAppliquer sur les raccords filetés et les tuyaux CVCA jusqu’à 3 po de diamètre
- Plage de température d’application72 °F
- Base chimiqueEster de méthacrylate
- Type de produit chimiqueEster de méthacrylate
- CouleurRouge
- Temps de durcissement24 h
- Point d’éclair199.94 °F
- Plage de pression de gaz10,000 psi
- Plage de température de fonctionnement-65 à +300 °F
- Type de colisBouteille
- Formulaire de produitLiquide
- Série554
- Normes respectéesApprouvé par l’ACIA
- ForceÉlevé
- CUP_NON079340554412
- Viscosité2,500 cP
Aperçu
- Excellente résistance aux solvants sur les raccords filetés et les tuyaux jusqu'à 3 po de diamètre
- Recommandé pour les systèmes de réfrigération et le service avec des produits chimiques agressifs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure