Motion
BC20H4150-CL
Entraînement CC - 150 hp, entrée 460 V CC, 3 ph, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI01181841
N° MFRBC20H4150-CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CC - 150 hp, entrée 460 V CC, 3 ph, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI01181841
N° MFRBC20H4150-CL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    141.00 lb

Détails

  • Phase d’entrée du variateur
    3 ph
  • Tension d’entrée du variateur
    460 V c.c.
  • Type de rétroaction
    Codeur incrémental
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Puissance
    150 hp
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 104 °F
  • Type de produit
    Entraînements CC

Aperçu

Description du fabricant
BC20H4150-CL 150HP 460V CHÂSSIS

You May Also Like