Motion
AAYRAB01010AA00000A0A

DANFOSS HYDROSTATIC
AAYRAB01010AA00000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale - AAY, déplacement de 19 cm3/r, rotation de l'entrée droite
N° D’ARTICLE MI01182941
N° MFRAAYRAB01010AA00000A0A
Prix5,331.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS HYDROSTATIC
AAYRAB01010AA00000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale - AAY, déplacement de 19 cm3/r, rotation de l'entrée droite
N° D’ARTICLE MI01182941
N° MFRAAYRAB01010AA00000A0A
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
Prix5,331.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    .5625-18 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du port d’entrée
    1.1875-12 UN-2B Joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1.0625-12 UN-2B Joint torique SAE
  • Taille du filetage du port
    1-3/16–12 SAE;9/16–18 SAE

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de contrôle
    Aucun
  • Déplacement
    19 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Côté droit
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Clé droite 0,88 po Dia
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Débit maximum
    11 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Bride SAE A 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Port arrière
  • Série
    AAY

Aperçu

Description du fabricant
70122-RAL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif