Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale609.6 mm
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale2362 x 800 x 609.6 mm
- Hauteur totale2362 mm
- Largeur totale800 mm
- Poids937.00 lb
Détails
- Tension d’alimentation du variateur460 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierNEMA 1
- Type de boîtierNEMA 1
- Puissance nominale en service normal400 hp
- Valeur nominale de fréquence d’entrée60 Hz
- Type de montageMontage mural
- Nombre d’entrées analogiques3
- Nombre de sorties analogiques2
- Nombre d’entrées TOR9
- Nombre de sorties numériques4
- Nombre de phases d’entrée3 ph
- Plage de température de fonctionnement-10 à +40 °F
- Mode de fonctionnementContrôle vectoriel
- Courant de sortie en service normal50 mA
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Normes respectéesUL
- CUP_NON781568200391
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure