Motion
1040WA HUB #2 TL 2012

FALK
1040WA HUB #2 TL 2012

Concentrateur de couplage de pneu 0351280 - série WA, code de taille 1040 , boîtier de verrouillage conique
N° D’ARTICLE MI01185488
N° MFR1040WA HUB #2 TL 2012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1040WA HUB #2 TL 2012

Concentrateur de couplage de pneu 0351280 - série WA, code de taille 1040 , boîtier de verrouillage conique
N° D’ARTICLE MI01185488
N° MFR1040WA HUB #2 TL 2012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-5/8 po
  • Code de taille de raccord
    1040
  • Hub extérieur Diamètre  
    6.7900 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.31 po
  • Poids
    11.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0351280
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    WA
  • CUP_NON
    782934000997

Aperçu

Description du fabricant
1040WA HUB #2 TL 2012

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté