Motion
AAJAAAB00000A0B

DANFOSS HYDROSTATIC
AAJAAAB00000A0B

Moteur à piston à déplacement fixe - Déplacement de 2.48 po3/r, 5076 psi, 13 dents à 16/32 cannelures - Ext. arbre de 1.62 po, 1-1/16–12 UN-2B ports de joint torique SAE - Arrière, montage sur bride 2-Bolt (SAE-B)
N° D’ARTICLE MI01187560
N° MFRAAJAAAB00000A0B
Prix1,313.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS HYDROSTATIC
AAJAAAB00000A0B

Moteur à piston à déplacement fixe - Déplacement de 2.48 po3/r, 5076 psi, 13 dents à 16/32 cannelures - Ext. arbre de 1.62 po, 1-1/16–12 UN-2B ports de joint torique SAE - Arrière, montage sur bride 2-Bolt (SAE-B)
N° D’ARTICLE MI01187560
N° MFRAAJAAAB00000A0B
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
Prix1,313.28 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Déplacement
    2.48 po3/r
  • Ports principaux
    1-1/16–12 UN-2B ports du joint torique SAE - Arrière
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de moteur
    Cylindrée fixe, haute pression
  • Montage
    Bride 2-Bolt (SAE-B)
  • Type d’arbre
    13 dents 16/32 cannelures - 1.62 po ext. arbre
  • Pression de service
    5076 psi

Aperçu

Description du fabricant
74318-DAK