Motion
AAJAAJN0000000B

DANFOSS HYDROSTATIC
AAJAAJN0000000B

Moteur à piston à cylindrée fixe - Déplacement de 2.48 po3/r, 5076 psi, 7/8 po droit avec clé - Ext. arbre de 1.62 po, 1-1/16–12 UN-2B ports SAE avec joint torique - Arrière, montage sur bride 2-Bolt (SAE-B)
N° D’ARTICLE MI01187586
N° MFRAAJAAJN0000000B
Prix3,658.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS HYDROSTATIC
AAJAAJN0000000B

Moteur à piston à cylindrée fixe - Déplacement de 2.48 po3/r, 5076 psi, 7/8 po droit avec clé - Ext. arbre de 1.62 po, 1-1/16–12 UN-2B ports SAE avec joint torique - Arrière, montage sur bride 2-Bolt (SAE-B)
N° D’ARTICLE MI01187586
N° MFRAAJAAJN0000000B
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
Prix3,658.87 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Déplacement
    2.48 po3/r
  • Finition
    Noir
  • Ports principaux
    1-1/16–12 UN-2B ports du joint torique SAE - Arrière
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de moteur
    Cylindrée fixe, haute pression
  • Montage
    Bride 2-Bolt (SAE-B)
  • Type d’arbre
    7/8 po Droit avec clé - 1.62 po Ext. arbre
  • Pression de service
    5076 psi

Aperçu

Description du fabricant
74318-DBC