Motion
1120T HUB 3.0000 NON-STK

FALK
1120T HUB 3.0000 NON-STK

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1120 , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 3.0000 po, longueur de 5.88 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01191601
N° MFR1120T HUB 3.0000 NON-STK
Prix2,148.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1120T HUB 3.0000 NON-STK

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1120 , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 3.0000 po, longueur de 5.88 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01191601
N° MFR1120T HUB 3.0000 NON-STK
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
Prix2,148.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.0000 po
  • Code de taille de raccord
    1120
  • Concentrateur Diamètre  
    7.06 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.88 po
  • Poids
    67.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Puissance à 100 tr/min
    192 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    121000 po
  • CUP_NON
    782934015069

Aperçu

Description du fabricant
1120T MOYEU 3.0000 NON RIGIDE 3/4 X 3/8 KW

Vous pourriez également aimer