Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur6.801 po
- Largeur totale1.125 po
- Diamètre de l’arbre5.938 po
- Poids1.29 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Description de la constructionBoîtier en métal, une lèvre, à ressort
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception J2
- Type de conceptionJ2
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant085311038737
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueSont généralement appelés types de boulonnage.
Aperçu
- Boîtier en métal
- Lèvre unique
- Rempli de ressort
- Le printemps fait face vers l’intérieur
- Enfoncer (assemblé) dans la bride boulonnée.