Motion
MOYEU D'ARBRE 1030T31/35  1.0000 SANS TIGE

FALK
1030T31/35 SHAFT HUB 1.0000 NON-STK

Concentrateur de couplage de grille - 1030 Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 1.0000 po de diamètre d’alésage, 1.62 po (arbre Hub-T35), 1.62 po (T31), 1.88 (T-Hub-T35) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01197782
N° MFR1030T31/35 SHAFT HUB 1.0000 NON-STK
Prix279.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1030T31/35 SHAFT HUB 1.0000 NON-STK

Concentrateur de couplage de grille - 1030 Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 1.0000 po de diamètre d’alésage, 1.62 po (arbre Hub-T35), 1.62 po (T31), 1.88 (T-Hub-T35) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01197782
N° MFR1030T31/35 SHAFT HUB 1.0000 NON-STK
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
Prix279.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Code de taille de raccord
    1030
  • Distance entre les arbres
    1.78 à 4.28 (T35) po, 3-1/2 à 8-1/2 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    2.3400 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.62 (Shaft Hub-T35) po, 1.62 (T31) po, 1.88 (T-Hub-T35) po
  • Diamètre extérieur
    4.16 (T31) po, 4.16 (T35) po
  • Poids
    4.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Puissance à 100 tr/min
    2.09 hp
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934004360
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    1320 po
  • CUP_NON
    782934004360

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ARBRE 1030T31/35 1.0000 SANS TIGE 1/4

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon