Motion
MOYEU D'ARBRE 1050T31/35  1.3750 SANS TIGE 5/16

FALK
1050T31/35 SHAFT HUB 1.3750 NON-STK 5/16

Concentrateur de couplage de grille - 1050T Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 1.3750 po de diamètre d’alésage, 2.38 po (arbre Hub-T35), 2.38 po (T-Hub-T35), 2.38 (T31) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01198040
N° MFR1050T31/35 SHAFT HUB 1.3750 NON-STK 5/16
Prix302.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1050T31/35 SHAFT HUB 1.3750 NON-STK 5/16

Concentrateur de couplage de grille - 1050T Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 1.3750 po de diamètre d’alésage, 2.38 po (arbre Hub-T35), 2.38 po (T-Hub-T35), 2.38 (T31) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01198040
N° MFR1050T31/35 SHAFT HUB 1.3750 NON-STK 5/16
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
Prix302.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Taille du raccord
    1050T31/35
  • Code de taille de raccord
    1050T
  • Distance entre les arbres
    2.22 à 4.28 (T35) po, 4.37 à 8-1/2 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    3.4400 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.38 (Shaft Hub-T35) po, 2.38 (T-Hub-T35) po, 2.38 (T31) po
  • Diamètre extérieur
    3.4375 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Poids
    12.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    6.11 hp
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934003943
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T31, T35
  • Capacité de couple
    3850 po
  • CUP_NON
    782934003943

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ARBRE 1050T31/35 1.3750 SANS TIGE 5/16

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté