Motion
MOYEU D'ARBRE 1070T31/35  1.7500 SANS TIGE

FALK
1070T31/35 SHAFT HUB 1.7500 NON-STK

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1070 , fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de l’alésage 1.7500 po, 3 (T-Hub-T35) po, 3.12 (arbre Hub-T35), longueur jusqu’à l’alésage 3.12 (T31)
N° D’ARTICLE MI01198302
N° MFR1070T31/35 SHAFT HUB 1.7500 NON-STK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1070T31/35 SHAFT HUB 1.7500 NON-STK

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1070 , fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de l’alésage 1.7500 po, 3 (T-Hub-T35) po, 3.12 (arbre Hub-T35), longueur jusqu’à l’alésage 3.12 (T31)
N° D’ARTICLE MI01198302
N° MFR1070T31/35 SHAFT HUB 1.7500 NON-STK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Code de taille de raccord
    1070
  • Distance entre les arbres
    2.53 à 6.53 (T35) po, 5 à 13 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    4.3100 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3 (T-Hub-T35) po, 3.12 (Shaft Hub-T35) po, 3.12 (T31) po
  • Diamètre extérieur
    6.2500 po
  • Poids
    12.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Puissance à 100 tr/min
    14 hp
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934004469
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    8800 po
  • CUP_NON
    782934004469

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ARBRE 1070T31/35 1.7500 SANS TIGE 3/8

Vous pourriez également aimer