Motion
1070T31/T35 HUB ARBRE 2.375

FALK
1070T31/T35 SHAFT HUB 2.375

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1070T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 2.3750 po, longueur de 3.1300 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01198346
N° MFR1070T31/T35 SHAFT HUB 2.375
Prix403.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1070T31/T35 SHAFT HUB 2.375

Moyeu de couplage de grille - Code de taille de raccord 1070T , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 2.3750 po, longueur de 3.1300 po à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01198346
N° MFR1070T31/T35 SHAFT HUB 2.375
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
Prix403.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.3750 po
  • Taille du raccord
    1070T31/35
  • Code de taille de raccord
    1070T
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    4.3100 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.1300 po
  • Diamètre extérieur
    4.3125 po
  • Longueur totale
    6.7000 po
  • Poids
    11.0000 lb

Détails

  • Classe A/B
    B
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Pays d’origine
    CN
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Grille
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Liquidation
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Ennuyeux
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre T31/T35
  • Numéro CUP du fabricant
    782934004063
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • CUP_NON
    782934004063

Aperçu

Description du fabricant
1070T31/T35 HUB ARBRE 2.375

Vous pourriez également aimer