Motion
1050T31/35 ESPACEUR HUB CL=2.062

FALK
1050T31/35 SPACER HUB CL=2.062

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1050T , matériau de moyeu en acier, alésage plein
N° D’ARTICLE MI01200071
N° MFR1050T31/35 SPACER HUB CL=2.062
Prix511.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1050T31/35 SPACER HUB CL=2.062

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1050T , matériau de moyeu en acier, alésage plein
N° D’ARTICLE MI01200071
N° MFR1050T31/35 SPACER HUB CL=2.062

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix511.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1050T31/35
  • Code de taille de raccord
    1050T
  • Distance entre les arbres
    2.22 à 4.28 (T35) po, 4.37 à 8-1/2 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    2.62 (T35-T-Hub) po, 3.44 (T31) po, 3.44 (T35-Shaft moyeu) po
  • Longueur du moyeu
    2.0620 po
  • Longueur totale
    2.0625 po
  • Poids
    5.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Solide
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    6.11 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Numéro CUP du fabricant
    782934004636
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    3850 po
  • CUP_NON
    782934004636

Aperçu

Description du fabricant
1050T31/35 ESPACEUR HUB CL=2.062

Vous pourriez également aimer