Motion
GS81105
Rondelle de butée - butée de rouleau cylindrique, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 3 mm
N° D’ARTICLE MI01200870
N° MFRGS81105
Prix27.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de rouleau cylindrique, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 3 mm
N° D’ARTICLE MI01200870
N° MFRGS81105

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Largeur totale
    3 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Numéro de pièce du roulement compatible
    811, 812, 893, 894
  • Type de roulement compatible
    Poussée cylindrique du rouleau
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • Série
    GS811
  • CUP_NON
    4012802041200
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
GS81105 RONDELLE À BROSSE