Motion
GS81110
Rondelle de butée - butée de rouleau cylindrique, diamètre extérieur de 70 mm, largeur de 4 mm
N° D’ARTICLE MI01200916
N° MFRGS81110
Prix40.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de rouleau cylindrique, diamètre extérieur de 70 mm, largeur de 4 mm
N° D’ARTICLE MI01200916
N° MFRGS81110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix40.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    52 mm
  • Extérieur Diamètre  
    70 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Numéro de pièce du roulement compatible
    811, 812, 893, 894
  • Type de roulement compatible
    Poussée cylindrique du rouleau
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • Série
    GS811
  • CUP_NON
    4047643138253
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
GS81110 RONDELLE À BROSSE