Motion
R2-12

WM BERG
R2-12

Support pour engrenages – 48 DP, angle de pression de 20 °, largeur de 0.2300 po, matériau anti-stress en acier inoxydable série 416
N° D’ARTICLE MI01216091
N° MFRR2-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WM BERG
R2-12

Support pour engrenages – 48 DP, angle de pression de 20 °, largeur de 0.2300 po, matériau anti-stress en acier inoxydable série 416
N° D’ARTICLE MI01216091
N° MFRR2-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pas diamétral
    48
  • Visage Largeur  
    0.2300 po
  • Diamètre du pas
    0.4592 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Type d’engrenage
    Équipement de bâti
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R2-12
  • Matériel
    Série 416 Acier inoxydable anti-stress
  • Type de produit
    Supports d’engrenages
  • Normes respectées
    AGMA 10
  • Style de dent
    Support

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT R2-12
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good