Motion
SRE100047A ENGRENAGE SOLEIL 3.32

REXNORD INC
SRE100047A SUN GEAR SRE 3.32

Pièce de rechange pour réducteur de vitesse - Séries : Gemini, Jupiter Plus, Neptune, Saturn Plus, Titan Plus, Planetary Sun Gear, 7.00 po de diamètre extérieur, 4-1/4 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01218617
N° MFRSRE100047A SUN GEAR SRE 3.32
Prix1,014.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
SRE100047A SUN GEAR SRE 3.32

Pièce de rechange pour réducteur de vitesse - Séries : Gemini, Jupiter Plus, Neptune, Saturn Plus, Titan Plus, Planetary Sun Gear, 7.00 po de diamètre extérieur, 4-1/4 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01218617
N° MFRSRE100047A SUN GEAR SRE 3.32

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,014.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.3 po
  • Diamètre extérieur
    7.00 po
  • Largeur totale
    4-1/4 po
  • Diamètre du pas
    3.32 po
  • Poids
    26.20 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    698210826628
  • Nombre de dents
    47
  • Type de produit
    Trousses de remise à neuf et pièces de rechange du réducteur de vitesse
  • Types de produits
    Sun Gear planétaire
  • Série
    Gemini, Jupiter Plus, Neptune, Saturn Plus, Titan Plus
  • CUP_NON
    698210826628

Aperçu

Description du fabricant
SRE100047A ENGRENAGE SOLEIL 3.32