Motion
PSF1014-06
Linear Sleeve Bearing - PSF Series, 0.6250 in Shaft Diameter, 0.8750 in Outside Diameter, 0.7500 in Overall Length, Closed
N° D’ARTICLE MI01224029
N° MFRPSF1014-06
Prix45.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Linear Sleeve Bearing - PSF Series, 0.6250 in Shaft Diameter, 0.8750 in Outside Diameter, 0.7500 in Overall Length, Closed
N° D’ARTICLE MI01224029
N° MFRPSF1014-06
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
Prix45.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Longueur totale
    0.7500 po
  • Arbre Diamètre  
    0.6250 po

Détails

  • Type de douille
    Bague plate
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Série
    PSF

Aperçu

Description du fabricant
PSF1014-6 LINÉAIRE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon