Motion
BU5107J/04UJ DOUILLE 1.250

FALK
BU5107J/04UJ BUSHING 1.250

Bague conique 0769064 Falk TA
N° D’ARTICLE MI01225368
N° MFRBU5107J/04UJ BUSHING 1.250
Prix300.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
BU5107J/04UJ BUSHING 1.250

Bague conique 0769064 Falk TA
N° D’ARTICLE MI01225368
N° MFRBU5107J/04UJ BUSHING 1.250

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix300.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5107J
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    3.3120 po
  • Poids
    8.82 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La bague conique brevetée TA offre la technologie de montage de variateur la plus facile sur le marché et offre un retrait garanti pour la durée de vie de l’unité. Toutes les trousses de bagues sont livrées avec une bague, une clé d'entraînement, un écrou, une bague de retenue et une vis d'arrêt
  • Type de douille
    Bague conique
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Montage sur arbre
  • Type de produit
    Bagues de réducteur de vitesse
  • Série
    Quadrive
  • CUP_NON
    782934021855

Aperçu

Description du fabricant
BU5107J/04UJ DOUILLE 1.250
  • Bague conique TA pour réducteur de vitesse Quadrive monté sur arbre
  • Comprend une bague, une clé d'entraînement, un écrou, une bague de retenue et une vis d'arrêt

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté