Motion
BU5203J/07UJ DOUILLE 2.188

FALK
BU5203J/07UJ BUSHING 2.188

Bague conique 0769125 Falk TA
N° D’ARTICLE MI01225423
N° MFRBU5203J/07UJ BUSHING 2.188
Prix518.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
BU5203J/07UJ BUSHING 2.188

Bague conique 0769125 Falk TA
N° D’ARTICLE MI01225423
N° MFRBU5203J/07UJ BUSHING 2.188

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix518.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1880 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    2.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.5900 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5203J
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    4.3100 po
  • Poids
    4.2 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Une douille conique TA de 2.188 po de diamètre pour unité Quadrive taille 5203. Toutes les trousses de bagues sont livrées avec une bague, une clé d'entraînement, un écrou, une bague de retenue et une vis d'arrêt.
  • Type de douille
    Bague conique
  • Type de montage
    Montage sur arbre
  • Type de produit
    Bagues de réducteur de vitesse
  • Série
    Quadrive
  • CUP_NON
    782934022463

Aperçu

Description du fabricant
BU5203J/07UJ DOUILLE 2.188
  • Bague conique TA pour réducteur de vitesse Quadrive monté sur arbre
  • Comprend une bague, une clé d'entraînement, un écrou, une bague de retenue et une vis d'arrêt

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté