Motion
BU5307J DOUILLE 3.188

FALK
BU5307J BUSHING 3.188

Bague conique - Taille de réducteur 5307J , diamètre de 3.1875 po, taille de rainure de clavette 3/4 x 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01225511
N° MFRBU5307J BUSHING 3.188
Prix1,414.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
BU5307J BUSHING 3.188

Bague conique - Taille de réducteur 5307J , diamètre de 3.1875 po, taille de rainure de clavette 3/4 x 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01225511
N° MFRBU5307J BUSHING 3.188
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
Prix1,414.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.1875 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    3.1875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5307J
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    34.02 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague conique
  • Type de produit
    Bagues de réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    782934022838

Aperçu

Description du fabricant
BU5307J DOUILLE 3.188
  • Bague conique TA pour réducteur de vitesse Quadrive monté sur arbre
  • Comprend une bague, une clé d'entraînement, un écrou, une bague de retenue et une vis d'arrêt

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté