Motion
BU5407J DOUILLE 3.438

FALK
BU5407J BUSHING 3.438

Bague conique 0785774 - taille de réducteur 5407J , diamètre de 3.4375 po, taille de rainure de clavette 7/8 x 7/16 po
N° D’ARTICLE MI01225543
N° MFRBU5407J BUSHING 3.438
Prix1,946.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
BU5407J BUSHING 3.438

Bague conique 0785774 - taille de réducteur 5407J , diamètre de 3.4375 po, taille de rainure de clavette 7/8 x 7/16 po
N° D’ARTICLE MI01225543
N° MFRBU5407J BUSHING 3.438

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,946.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    3.4375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5407J
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague conique
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Bagues de réducteur de vitesse
  • Série
    Quadrive
  • CUP_NON
    782934129384

Aperçu

Description du fabricant
BU5407J DOUILLE 3.438

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté