Motion
TIGE DE GRAISSE LTG 400 LB

FALK
400 LB LTG GREASE DRUM

Graisse de couplage - Composition en polymère de lithium, 1 grade NLGI, 400 lb, couleur brun foncé, non alimentaire, -20 à +250 °F
N° D’ARTICLE MI01232031
N° MFR400 LB LTG GREASE DRUM
Prix8,048.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
400 LB LTG GREASE DRUM

Graisse de couplage - Composition en polymère de lithium, 1 grade NLGI, 400 lb, couleur brun foncé, non alimentaire, -20 à +250 °F
N° D’ARTICLE MI01232031
N° MFR400 LB LTG GREASE DRUM
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
Prix8,048.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    400 lb
  • Grade NLGI
    1
  • Poids
    410.00 lb

Détails

  • Application
    Raccords d’arbre flexibles
  • Couleur
    Brun foncé
  • Composition
    Polymère de lithium
  • Point de chute
    215 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934029974
  • Série
    LTG
  • Plage de température
    -20 à +250 °F
  • CUP_NON
    782934029974

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE GRAISSE LTG 400 LB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté