Motion
70326
Mèche à outil monopoint - 1/32 po de nez, 3-1/2 po OAL, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI01233823
N° MFR70326
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à outil monopoint - 1/32 po de nez, 3-1/2 po OAL, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI01233823
N° MFR70326
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de plomb
    15 °
  • Rayon du nez
    1/32 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Hauteur de la tige
    1/2 po
  • Largeur de tige
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Numéro de norme de l’industrie
    BR-8
  • Qualité du matériel
    883
  • Série
    4120
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Code de style de mèche d'outil
    BR
  • Type de mèche d’outil
    Rotation

Aperçu

Description du fabricant
70326 4120 S PT BR-8 883 MS-2